Raccord instantané pneumatique Parker 6612 25 00
Legris Raccord union
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :6612 25 00
Rubix :4439-7010743
Fabricant :6612 25 00


Résumé technique
| Matière | polyamide avec fibre de verre (anneau de préhension);acier inoxydable (joint torique);nbr |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1 |
Détails articles : COUDE 45 EGALE D.25 TRANSAIR 6612 25 00
Les raccords Transair pour tubes en aluminium s'installent rapidement et avec un minimum d'outillage. Tous les raccords Transair sont conçus pour s'adapter en toute sécurité aux tuyaux en aluminium Transair, augmentant ainsi l'efficacité du système et évitant les fuites d'air comprimé. Les raccords Transair sont disponibles dans une grande variété de styles pour faciliter l'assemblage et la conception des systèmes d'air comprimé, de vide et de gaz industriels/inertes. Tous les composants Transair peuvent s'intégrer dans des systèmes existants en cuivre ou en acier, ce qui permet d'étendre facilement un système existant.
Application : Air comprimé, vide, gaz industriel, gaz inerte
Temps de montage : 0.04
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Transair
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 1, 25
Connexion 1 Type : Connexion 2 Taille : 25, 1
Connexion 2 Type : Tuyau
Taille du filetage de connexion (pouce) : N/A
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Division : Low Pressure Connectors Europe Division, Fluid System Connectors Division
Pour type de fluide : Air, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Pression de fonctionnement maximale : 232, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/ca
Température maximale de fonctionnement : 185, 85
Température de fonctionnement minimale : -4, -20
Tube diamètre extérieur 2 (pouce) : N/A
Tube O.d. 2 (mm) : N/A
Tube O.d. (pouce) : 1
Tube O.d. (mm) : 25
Style de produit : Raccord union
Style de produit : Tube
Type de produit : Tuyauterie d'air comprimé
Quantité par boîte : 5
Forme : Coude 45°
Sans silicone : Oui
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 1, 0.03
Poids : 0.25, 0.115
Temps de montage : 0.04
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Transair
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 1, 25
Connexion 1 Type : Connexion 2 Taille : 25, 1
Connexion 2 Type : Tuyau
Taille du filetage de connexion (pouce) : N/A
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Division : Low Pressure Connectors Europe Division, Fluid System Connectors Division
Pour type de fluide : Air, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Pression de fonctionnement maximale : 232, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/ca
Température maximale de fonctionnement : 185, 85
Température de fonctionnement minimale : -4, -20
Tube diamètre extérieur 2 (pouce) : N/A
Tube O.d. 2 (mm) : N/A
Tube O.d. (pouce) : 1
Tube O.d. (mm) : 25
Style de produit : Raccord union
Style de produit : Tube
Type de produit : Tuyauterie d'air comprimé
Quantité par boîte : 5
Forme : Coude 45°
Sans silicone : Oui
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 1, 0.03
Poids : 0.25, 0.115
Informations techniques
Attributs
| Matière | polyamide avec fibre de verre (anneau de préhension);acier inoxydable (joint torique);nbr |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1 |
| Raccordement 2 | 25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,05 € HT
/ 5 unités
346,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours