Distributeur pneumatique Festo VUWG-L10-M52-R-M7

VUWG Valve directionnelle

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUWG-L10-M52-R-M7
Rubix :0326-2563989
Fabricant :573824
EAN :4052568102890
DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWG-L10-M52-R-M7

Résumé technique

Typedistributeur pneumatiq vuwg-l10-m52-r-m7
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWG-L10-M52-R-M7


Distributeur pneumatique VUWG-L14-M52-A-G18 Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=pneumatique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=780 l/min, Pression de service=2,5 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur pneumatiq vuwg-l10-m52-r-m7
Nombre d’orifices5
Débit380 l/min
84,75 € HT
/ unité
101,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours