Distributeur pneumatique Festo MHA1-M1LH-3/2G-0,6-HC
MHA1 Valve directionnelle
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHA1-M1LH-3/2G-0,6-HC
Rubix :0326-2592253
Fabricant :540443
EAN :4052568090456

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHA1M1LH32G06HC
Électrodistributeur MHA1-M1LH-3/2G-0,6-HC Embase de distributeur pour montage individuel et en batterie, encombrement particulièrement faible, avec connecteur arrière. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=10 l/min, Pression de service=0 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp2 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,24 € HT
/ unité
68,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours