Connecteur mâle Festo ASI-SD-FK180

Connecteur femelle

Voir les informations techniques
Références
Festo :ASI-SD-FK180
Rubix :0326-2575408
Fabricant :196089
EAN :4052568044787
CONNECTEUR FEMELLE POUR CABL E AS SI-SD-FK180
Résumé technique
Matièrebronze (contacts à broches);pa (boîtier);nickelé (écrou-raccord)

Détails articles : CONNECTEUR FEMELLE POUR CABL E AS SI-SD-FK180


Connecteur femelle pour câble ASI-SD-FK180 pour câble plat ASi, profilé tourné de 180°. Position de montage=indifférent, Plage de tension de service CA=<= 60 V, Plage de tension de service CC=<= 75 V, Courant admissible=3 A, Température de stockage=-30 - 85 °C

Informations techniques


Attributs
Matièrebronze (contacts à broches);pa (boîtier);nickelé (écrou-raccord)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,70 HT
/ unité
20,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours