Connecteur mâle Festo NECC-L2G4-C1-M

Connecteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :NECC-L2G4-C1-M
Rubix :0326-2564499
Fabricant :575303
EAN :4052568059446
CONNECTEUR MALE NECC-L2G4-C1-M

Résumé technique

Matièremétal majoritaire
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONNECTEUR MALE NECC-L2G4-C1-M


Fiche NECC-L2G4-C1-M Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Matièremétal majoritaire
Diamètre tube3,5 mm
Type de raccordconnecteur pour circuit imprimé
Température maxi70 °C
Température mini-20 °C
Connexionconnecteur pcb au pas de 3,5 mm
9,20 € HT
/ unité
11,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours