Références
Festo :NPQP-D-R18-Q8-FD
Rubix :0326-2552927
Fabricant :133154
EAN :4052568309671

Résumé technique
| Matière | boîtier : pp ; composant de serrage du tube : acier inoxydable fortement allié |
|---|
Détails articles : RACCORD ENFICHA NP QP-D-R18-Q8-FD D
Raccord enficha np qp-d-r18-q8-fd d
Informations techniques
Attributs
| Matière | boîtier : pp ; composant de serrage du tube : acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Diamètre tube | 8 mm |
| Type de raccord | raccord enfichable push-in (droit, principe push-pull) |
| Pression maxi de service | 4,5 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -20 °C |
| Connexion | filetage mâle r1/8 (port 1) ; pour tube ø extérieur 8 mm (port 2) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,96 € HT
/ unité
17,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours