Références
Festo :SEA-M12-5GS-PG7
Rubix :0326-2578361
Fabricant :175487
EAN :4052568037888
Détails articles : CONNECTEUR MALE SEA-M12-5GS-PG7
Fiche SEA-M12-5GS-PG7 Diamètre de câble admissible=4 - 6 mm, Selon la norme=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Position de montage=indifférent, Plage de tension de service CA=<= 60 V, Plage de tension de service CC=<= 60 V
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/zinc/bronze blanc/laiton |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,51 € HT
/ unité
28,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours