Références
Festo :ASI-SD-FK
Rubix :0326-2573071
Fabricant :18785
EAN :4052568022389
Détails articles : CONNECTEUR FEMELLE POUR C ABLE AS SI-SD-FK
Connecteur femelle pour câble ASI-SD-FK Position de montage=indifférent, Plage de tension de service CA=<= 60 V, Plage de tension de service CC=<= 75 V, Courant admissible=3 A, Température de stockage=-30 - 85 °C
Informations techniques
Attributs
| Matière | bronze (contacts à broches);pa (boîtier) |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,70 € HT
/ unité
20,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours