Raccord instantané pneumatique Festo QS-1/4-12-20

Raccord instantané

Voir les informations techniques

Références

Festo :QS-1/4-12-20
Rubix :0326-2574146
Fabricant :130680
EAN :4052568024017
RACCORD ENFICHA QS-1/4-12-20

Résumé technique

Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA QS-1/4-12-20


Raccord instantané QS-1/4-12-20, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=standard, Taille nominale=8,7 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=toute, Taille du conteneur=20
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/4
Profilstandard
Raccordement 212
84,20 € HT
/ 20 unités
101,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h