Raccord instantané pneumatique SMC KQB2F06-G02
Connecteur féminin
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KQB2F06-G02
Rubix :0338-2255055
Fabricant :KQB2F06-G02
EAN :3618036037029

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé chimique (revêtement nickel chimique) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
Documents
Détails articles : RACCORD INSTANTANE METALLIQUE KQB2F06-G02
Compact et léger, le raccord instantané KQB2 utilise des composants en laiton plaqué nickel chimique comme spécification standard. Sa température d’utilisation maximale est de 150° C. Les raccords KQB2 peuvent être utilisés avec des liquides et dans des environnements présentant de fortes variations de température. Les variations de configuration ont été améliorées pour passer à 17 modèles. Les tailles de tube applicables sont de Ø3,2 à Ø16 et de 1/8 po à 1/2 po. La série KQB2 est disponible avec des filetages de raccordement M, R, Rc, UNF, NPT ou G.
Raccord instantane metallique serie kqb2
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé chimique (revêtement nickel chimique) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Profil | kqb2 (metal one-touch fittings) |
| Raccordement 2 | 6 |
| Température maxi | 150 °C |
| Type | connecteur femelle |
| Diamètre tube | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,71 € HT
/ unité
9,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours