Raccord instantané pneumatique Festo NPQP-L-R38-Q12-FD-P10

Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQP-L-R38-Q12-FD-P10
Rubix :0326-2564423
Fabricant :133059
EAN :4052568029425
RACCORD COUDE NPQP-L-R38-Q12-FD-P10

Résumé technique

Matièrepp (boîtier) ; acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE NPQP-L-R38-Q12-FD-P10


Raccord enfichable NPQP-D-R12-Q12-FD Taille=Standard, Diamètre nominal=7,2 mm, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Matièrepp (boîtier) ; acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 3/8
Profilstandard
Raccordement 212
174,70 € HT
/ 10 unités
209,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours