Raccord instantané pneumatique SMC KQG2L04-02S

Raccord instantane acier inox 316 série KQG2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQG2L04-02S
Rubix :0338-2274345
Fabricant :KQG2L04-02S
EAN :3618036030365
RACCORD INST TOUT INOX 316 COUDE JT VITON M1/4 CO TUBE 4

Résumé technique

Matièreacier inoxydable 316 (sus316)
Raccordement 1r1/4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST TOUT INOX 316 COUDE JT VITON M1/4 CO TUBE 4


La série KQG2 est un raccord rapide fabriqué en acier inoxydable SUS316, à l'exception des pièces d'étanchéité. Cette série convient pour une utilisation avec de la vapeur et est exempte de graisse. Les tubes applicables comprennent les matériaux suivants : FEP, PFA, nylon, nylon souple, polyuréthane et polyoléfine. La série KQG2 est disponible en dimensions métriques et en pouces. La série KQG2 est plus compacte et plus légère, et offre plus de variations de configuration et de tailles de tube que la série KQG.
Raccord instantane acier inox 316 serie kqg2

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable 316 (sus316)
Raccordement 1r1/4
Profilcoude mâle (raccord coudé 90°)
Raccordement 2ø4
Température maxi150 °C
52,02 € HT
/ unité
62,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours