Raccord instantané pneumatique Parker 3102 14 00
Legris Equerre égale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3102 14 00
Rubix :4439-2014154
Fabricant :3102 14 00
EAN :0820099210025

Documents
Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE COUDE UNION TUBE 14
Raccordement à 90° de 2 tubes de diamètres égaux ou différents.
Limite les rayons de courbure sur les tubes.
- faible encombrement,
- conception robuste, esthétique et discrète pour permettre une meilleure intégration,
- assure le plein passage de l'air,
- testé et daté unitairement pour garantir la qualité et la fiabilité,
- RoHS et ISO 14743.
Limite les rayons de courbure sur les tubes.
- faible encombrement,
- conception robuste, esthétique et discrète pour permettre une meilleure intégration,
- assure le plein passage de l'air,
- testé et daté unitairement pour garantir la qualité et la fiabilité,
- RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 : diamètre extérieur du tube de 14 mm
Connexion 1 : 14 mm (diamètre extérieur)
Connexion 1 : type : Tube
Connexion 2 Taille : 14 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 14 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : Tube
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords instantanés
Style de produit : Raccords instantanés
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.015
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 : diamètre extérieur du tube de 14 mm
Connexion 1 : 14 mm (diamètre extérieur)
Connexion 1 : type : Tube
Connexion 2 Taille : 14 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 14 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : Tube
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords instantanés
Style de produit : Raccords instantanés
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.015
Informations techniques
Attributs
| Matière | polymère h r |
|---|---|
| Raccordement 1 | 14 mm |
| Raccordement 2 | 14 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,10 € HT
/ 10 unités
225,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h