Raccord instantané pneumatique Festo QST-10-50

Connecteur en T à emboîter

Voir les informations techniques
Références
Festo :QST-10-50
Rubix :0326-2574080
Fabricant :130805
EAN :4052568025267
UNION EN T QST-10-50
Résumé technique
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION EN T QST-10-50


Union en T QST-10-50 Taille=Standard, Diamètre nominal=6,7 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=50, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 110 mm
Profilstandard
Raccordement 210 mm
Température maxi80 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,00 HT
/ 50 unités
566,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours