Raccord instantané pneumatique Parker 3129 12 13

Legris Goujon coudé mâle rallongé BSPT NPT 3139

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3129 12 13
Rubix :4439-2014342
Fabricant :3129 12 13
EAN :0820099232416
RACCORD INST PLAST COUDE RALONGE FILET LN M1/4 CO TUBE 12

Résumé technique

Matièreacier inoxydable
Raccordement 1schlauch 12 mm (außen-ø)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST PLAST COUDE RALONGE FILET LN M1/4 CO TUBE 12


Raccordement d'un tube à un angle de 90° sur un orifice fileté. Les dimensions en hauteur sont conçues pour passer sur un coude 3109.
- construction solide et esthétique pour une meilleure connexion,
- filetage pré-enduit assurant une étanchéité directe,
- débit d'air total,
- contrôle qualité et datation de l'unité individuelle afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 12 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 12 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filetage R 1/4 pouce
Connexion 2 Taille : R 1/4
Type de connexion 2 : Mâle, BSPT
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 19
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.051

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable
Raccordement 1schlauch 12 mm (außen-ø)
Raccordement 2r 1/4 (bspt außengewinde)
Diamètre tube12 mm
180,10 € HT
/ 10 unités
216,12 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours