Distributeur pneumatique Festo VZWF-L-M22C-G112-400-1P4-10
Électrovanne VZWF
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VZWF-L-M22C-G112-400-1P4-10
Rubix :0326-2563915
Fabricant :1492116
EAN :4052568235222
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VZWF-L-M22C-G112-400-1P
Les vannes pneumatiques à commande forcée VZWF contrôlent des pressions élevées avec des diamètres nominaux importants en utilisant des solénoïdes relativement petits, même dans des circuits de fluides fermés sans pression différentielle.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Points forts
- Hauts débits
- Grands diamètres nominaux avec des solénoïdes relativement petits
- Aucune pression différentielle requise
- Peut également être utilisé dans la technologie du vide
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vzwf-l-m22c-g112-400-1p |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
930,17 € HT
/ unité
1 116,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours