Pneumatique - Raccord rapide Festo RTU-PK-6/6

Connecteur de tube barbé

Voir les informations techniques
Références
Festo :RTU-PK-6/6
Rubix :0326-2057958
Fabricant :7605
EAN :4052568020088
EMBOUT CANNELE LAITON NICKELE JONCTION TUBE PA DN 6
Résumé technique
Raccordement 18 mm
Matièrelaiton (boîtier)
Normerohs-compliant

Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON NICKELE JONCTION TUBE PA DN 6


Raccord pour tubes RTU-PK-6/6 Avec raccord cannelé pour tubes en plastique PP, PU, PR. Diamètre nominal=5,3 mm, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Remarque sur le fluide de service et de pilotage=Fonctionnement lubrifié possible (nécessaire ensuite pour la poursuite du fonctionnement), Raccordement pneumatique=PK-6, Remarque sur les matériaux=Conforme à RoHS

Informations techniques


Attributs
Raccordement 18 mm
Matièrelaiton (boîtier)
Normerohs-compliant
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,00 HT
/ 10 unités
51,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours