Références
Camozzi :5180 3/8
Rubix :J726-8143639
Fabricant :50-5180-0058


Résumé technique
| Raccordement 1 | g3/8 |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé |
| Norme | PROFILO EUROPEO |
Détails articles : EMBOUT EURO7 LAITON NICKELE PS12 M3/8 CY
Les raccords rapides de la série 5000 sont idéaux dans les situations où, pour des raisons techniques ou de sécurité, il est nécessaire de connecter ou de déconnecter fréquemment les raccords d'une installation. Cette opération s'effectue sans avoir à décharger la pression, ce qui permet un gain de temps considérable. Les raccords rapides de la série 5000 avec profil Mini DN 5 sont compatibles avec les raccords Rectus série 21 - 90, Legris 21. Les raccords rapides de la série 5000 avec profil européen DN 7 sont compatibles avec les raccords Cejn série 320.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g3/8 |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé |
| Norme | PROFILO EUROPEO |
| Type de filetage | bspp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,55 € HT
/ unité
5,46 € TTC
- Epuisé