Pneumatique - Raccord rapide Parker 9401U06 17

Legris Raccord pneumatique rapide Legris, Mâle Filetage G 3/8 Mâle ISO B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :9401U06 17
Rubix :4439-2026870
Fabricant :9401U06 17
EAN :0820099477541
COUPLEUR AIR ISOB6 PLAST A-R BAGUE PS16 M3/8 CY SECURISE

Résumé technique

Raccordement 1g 3/8 in
Matièrepolymère technique
NormeDI: 97/23/EC (PED);DI: 2002/95/EC (ROHS);2011/65/EC;DI: 1907/2006 (REACH);ISO 4414 PNEUMATIC FLUID POWER: GENERAL RULES RELATING TO SYSTEMS;DIN EN 983 SAFETY STANDARD FOR PNEUMATICS

Documents

Détails articles : COUPLEUR AIR ISOB6 PLAST A-R BAGUE PS16 M3/8 CY SECURISE


Assemblé avec une sonde, il forme un coupleur automatique permettant l'écoulement du fluide avec une connexion automatique et une déconnexion instantanée sûre. Ses caractéristiques assurent une efficacité optimale du débit de l'équipement pneumatique et des outils pneumatiques.
Application : Ateliers, nettoyage, soufflage, pneumatique, outils pneumatiques, circuits principaux d'anneaux, emballage
Matériau de la bille : Acier inoxydable
Matériau du corps : Polymère technique
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G 3/8
Type de filetage de connexion 1 : Mâle, BSPP
Connexion 2 Tube O.d. (pouce) : n/a
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : n/a
Diamètre : 5.5 DN
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Bague de serrage : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Forme du profil : Profil ISO B avec évent
Quantité par boîte : 6
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power : Règles générales relatives aux systèmes, DIN EN 983 Norme de sécurité pour les pneumatiques
Poids : 0.095

Points forts

• Safety & Reliability
• Prevents risk of whiplash
• Quick-acting vent allowing disconnection to be carried out in total safety
• Rotating sleeve to avoid risk of accidental disconnection
• Low connection/disconnection force even under pressure
• Polymer sleeve protects equipment from scratching
• Protective spiral over the tube prevents kinking• Performance
• Very high flow and low pressure drop
• 100% leak-tested in production
• Date coding to guarantee quality and traceability
• Robust impact-resistant material
• Optimum energy efficiency
• Long-term reliability• Easy-to-Use
• Immediate identification by clear marking on each model showing:profile of the compatible male probetype part number
• Compatible with male probes conforming to:ISO B profileEuropean profileARO profile

Applications


• Packaging
• Miscellaneous Manufacturing
• Vehicle Assembly Facilities
• Compressed Air Circuits Automatic Connection and Disconnection
• Workshops
• Air Operated Tools
• Ring Main Circuits
• Cleaning
• Blowing

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 3/8 in
Matièrepolymère technique
NormeDI: 97/23/EC (PED);DI: 2002/95/EC (ROHS);2011/65/EC;DI: 1907/2006 (REACH);ISO 4414 PNEUMATIC FLUID POWER: GENERAL RULES RELATING TO SYSTEMS;DIN EN 983 SAFETY STANDARD FOR PNEUMATICS
199,40 € HT
/ 5 unités
239,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours