Pneumatique - Raccord rapide Mecaline 884665

Raccord rapide filetage mâle - series MULTI

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :884665
Rubix :P600-2418350
EAN :3660338380372
COUPLEUR AIR EURO7-ISOB6-ITAL5 ARO6 LN A-R BAGUE PS35 M1/2 CY

Résumé technique

Raccordement 1g1/2
Matièrelaiton nickelé
NormeISO B12

Documents

Détails articles : COUPLEUR AIR EURO7-ISOB6-ITAL5 ARO6 LN A-R BAGUE PS35 M1/2 CY


Raccord rapide Series MULTI, en laiton nickelé, pour connecter un seul raccord avec 4 types de profilés de fiche différents: européen (7,5-7,8 mm), ISO B (5,5 mm), italien (5 mm) et suisse (5,5 mm).
Interchangeabilité: - Rectus Parker- Camozzi- CEJN- Aignep

Applications

Application: - Air comprimé - Outillage pneumatique - Life & Sciences

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g1/2
Matièrelaiton nickelé
NormeISO B12
Promotion
Au lieu de 22,59 €
18,45 € HT
/ unité
22,14 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h