Raccord instantané pneumatique Festo QSS-12-20
Connecteur de cloison enfichable
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSS-12-20
Rubix :0326-2574092
Fabricant :130792
EAN :4052568025137

Résumé technique
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
Détails articles : TRAVERSEE CLOISON QSS-12-20
Raccord passe-cloison QSS-12-20 Taille=Standard, Taille nominale=9,5 mm, Position de montage=Toute, Taille du récipient=20, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 12 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,20 € HT
/ 20 unités
336,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h