Raccord instantané pneumatique Festo CRCN-1/4-PK-6
Raccord à barbillon
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRCN-1/4-PK-6
Rubix :0326-2579701
Fabricant :13973
EAN :4052568021689

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable fortement allié (boîtier);renforcé pa;tpe-u(pu) (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
Détails articles : RACCORD CANNELE CRCN-1/4-PK-6
Raccord cannelé CRCN-1/4-PK-6 inoxydable, avec joint, pour tuyau plastique PAN, PUN, PL, PP, PU. Diamètre nominal=5,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Taille du bidon=1, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable fortement allié (boîtier);renforcé pa;tpe-u(pu) (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,74 € HT
/ unité
32,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours