Raccord instantané pneumatique Parker 3104 10 04
Legris 3104- Té égal et inégal en polymère
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3104 10 04
Rubix :7826-2244392
Fabricant :3104 10 04
EAN :0820099977638

Documents
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL TUBE 10 TUBE 4 TUBE 10
Raccordement à 90° de 3 tubes de diamètres égaux ou différents. Faible encombrement. Conception robuste, esthétique et discrète pour permettre une meilleure intégration. Assure le plein passage de l'air.
Testé et daté unitairement pour garantir la qualité et la fiabilité.
RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 10 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 10 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 4 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 4 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : Tube
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords instantanés
Style de produit : Raccords instantanés
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Té
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0,023
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 10 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 10 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 4 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 4 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : Tube
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords instantanés
Style de produit : Raccords instantanés
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Té
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0,023
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 |
| Profil | té inégal |
| Raccordement 2 | 4 |
| Type | connecteur en t |
| Diamètre tube | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,26 € HT
/ unité
32,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h