Raccord instantané pneumatique Festo QSMT-M3-3
QS Raccord en T à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSMT-M3-3
Rubix :0326-2579913
Fabricant :153351
EAN :4052568011338

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QSMT-M3- -3
Raccord enfichable en T QSMT-M3-3 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Mini, Diamètre nominal=0,9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt, acier |
|---|---|
| Raccordement 1 | m3 male thread |
| Raccordement 2 | for 3 mm o.d. pipe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,40 € HT
/ 10 unités
83,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours