Raccord instantané pneumatique Festo QSM-6H-4-100
Connecteur à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSM-6H-4-100
Rubix :0326-2579481
Fabricant :130763
EAN :4052568024840

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | push-in sleeve ø 6 mm |
Détails articles : UNION QSM-6H-4-100
Union QSM-6H-4-100 avec embout mâle. Taille=Mini, Diamètre nominal=2,6 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | push-in sleeve ø 6 mm |
| Profil | mini |
| Raccordement 2 | for pneumatic tube od 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,00 € HT
/ 100 unités
474,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours