Raccord instantané pneumatique Parker 3114 04 19
Legris Raccord
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3114 04 19
Rubix :4439-2014252
Fabricant :3114 04 19
EAN :0820099223834


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | 4 mm außendurchmesser |
Documents
Détails articles : RACCORD INST LAITON NI DROIT FILET LN FEM M5X0,8 TUBE 4
La gamme de raccords push-in LF 3000® comprend des fonctions banjo, oscillante et multiport modulaire offrant de multiples configurations. Robustes, légers et compacts, ces connecteurs vous permettent d'optimiser la conception de vos équipements pneumatiques.
Caractéristiques/Avantages:
• Fiabilité
• Testés à 100% pour l'étanchéité en production
• Codage de la date pour garantir la qualité et la traçabilité
• Durabilité
• Conforme à ISO 14743
• Technologie de longévité éprouvée
• Nombre élevé de cycles de pression
• Pas d'effets de pompage
• Flexibilité
• Compacité pour gain de place
• Multiples formes et configurations pour plus de modularité
• Durabilité
• Conforme à ROHS et REACH
• Écologique grâce au débit intégral pour une meilleure efficacité
• Faible empreinte carbone – Fabriqué en Europe
Marchés:
• Automatisation
• Industriel
• Transformation alimentaire
Applications:
• Fabrication d'emballages,
• Robotique,
• Automobile en usine,
• Pneumatique,
• Électrovannes,
• Cylindres pneumatiques
• Équipements de machines pneumatiques
• Convoyage d'air comprimé basse pression
• Systèmes sous vide
• Machines pour semi-conducteurs
• Machines textiles
• Armoires/Panneaux
Technologies:
• Raccords push-in
• Raccords push-to-connect
• Raccords pneumatiques
• Raccords instantanés
• Raccords rapides
• Connecteurs
• Raccords pivotants
• Raccords orientables
• Raccords modulaires
• Multi-connecteurs
• Connecteurs modulaires enfichables
• Raccords auto-étanches
• Connecteurs
Caractéristiques techniques:
• Fluides: air comprimé, gaz neutre, autres fluides: veuillez nous contacter
• Matériaux: polymère technique, laiton nickelé, NBR
• Pression: Vide à 20 bar
• Température: -20°C à +80°C
• Ø métrique: 3mm à 16 mm
• Ø Inch: 1/8" à 1/2"
Réglementations:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Caractéristiques/Avantages:
• Fiabilité
• Testés à 100% pour l'étanchéité en production
• Codage de la date pour garantir la qualité et la traçabilité
• Durabilité
• Conforme à ISO 14743
• Technologie de longévité éprouvée
• Nombre élevé de cycles de pression
• Pas d'effets de pompage
• Flexibilité
• Compacité pour gain de place
• Multiples formes et configurations pour plus de modularité
• Durabilité
• Conforme à ROHS et REACH
• Écologique grâce au débit intégral pour une meilleure efficacité
• Faible empreinte carbone – Fabriqué en Europe
Marchés:
• Automatisation
• Industriel
• Transformation alimentaire
Applications:
• Fabrication d'emballages,
• Robotique,
• Automobile en usine,
• Pneumatique,
• Électrovannes,
• Cylindres pneumatiques
• Équipements de machines pneumatiques
• Convoyage d'air comprimé basse pression
• Systèmes sous vide
• Machines pour semi-conducteurs
• Machines textiles
• Armoires/Panneaux
Technologies:
• Raccords push-in
• Raccords push-to-connect
• Raccords pneumatiques
• Raccords instantanés
• Raccords rapides
• Connecteurs
• Raccords pivotants
• Raccords orientables
• Raccords modulaires
• Multi-connecteurs
• Connecteurs modulaires enfichables
• Raccords auto-étanches
• Connecteurs
Caractéristiques techniques:
• Fluides: air comprimé, gaz neutre, autres fluides: veuillez nous contacter
• Matériaux: polymère technique, laiton nickelé, NBR
• Pression: Vide à 20 bar
• Température: -20°C à +80°C
• Ø métrique: 3mm à 16 mm
• Ø Inch: 1/8" à 1/2"
Réglementations:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 4 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 4 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet M5x0,8 mm
Connexion 2 Taille : M5x0.8
Type de connexion 2 : Filetage métrique
Type de connexion 2 : Métrique
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 8
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.005
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 4 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 4 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet M5x0,8 mm
Connexion 2 Taille : M5x0.8
Type de connexion 2 : Filetage métrique
Type de connexion 2 : Métrique
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 8
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.005
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | 4 mm außendurchmesser |
| Raccordement 2 | m5x0,8 |
| Diamètre tube | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,84 € HT
/ unité
10,61 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h