Raccord instantané pneumatique Festo QBTL-3/8-1/4-U
Raccord enfichable
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QBTL-3/8-1/4-U
Rubix :0326-2547085
Fabricant :564720
EAN :4052568366063

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QBTL-3/8 8-1/4-U
Raccord enfichable en T QBTL-3/8-1/4-U Raccord enfichable en T QBTL-3/8-1/4-U Forme coudée, raccord instantané supplémentaire longitudinal; Avec six pans extérieur; Filetage NPT 3/8; Pour tuyau de Ø extérieur de 1/4 in; Quantité par paquet 10 unités
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé, pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | npt 3/8 |
| Profil | en t |
| Raccordement 2 | pour tuyau ø extérieur 1/4' |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord enfichable en t |
| Diamètre tube | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,80 € HT
/ 10 unités
146,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours