Raccord instantané pneumatique Festo QSF-1/4-6-B-100

Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSF-1/4-6-B-100
Rubix :0326-2574144
Fabricant :130712
EAN :4052568024338
RACCORD ENFICHA QSF-1/4-6-B-100

Résumé technique

Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA QSF-1/4-6-B-100


Raccord enfichable QSF-1/4-6-B-100 Taraudage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Profilstandard
Raccordement 26
465,00 HT
/ 100 unités
558,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours