Références
Festo :NPQR-Y-Q8-E
Rubix :0326-2556806
Fabricant :8085725
EAN :4052568553371

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable fortement allié (corps/collier/anneau de déverrouillage); fpm (joint d'étanchéité pour tuyau); ppsu (anneau de pression); acier inoxydable fortement allié (anneau de protection / de déverrouillage) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 |
Détails articles : UNION EN Y NPQR-Y-Q8-E
NPQR-Y-Q8-E Raccord Y enfichable
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable fortement allié (corps/collier/anneau de déverrouillage); fpm (joint d'étanchéité pour tuyau); ppsu (anneau de pression); acier inoxydable fortement allié (anneau de protection / de déverrouillage) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 |
| Profil | forme en y (connexion push-pull enfichable) |
| Raccordement 2 | 8 |
| Température maxi | 150 °C |
| Type | raccord y enfichable (push-in) |
| Diamètre tube | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,59 € HT
/ unité
109,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours