Raccord instantané pneumatique Festo QSK-4

Connecteur à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSK-4
Rubix :0326-2179598
Fabricant :153439
EAN :4052568034726
RACCORD AUTO OBTURANT QSK-4 ENFICHABLE QUICK STAR 153439

Résumé technique

Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1for tubing od 4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD AUTO OBTURANT QSK-4 ENFICHABLE QUICK STAR 153439


Union auto-obturante QSK-4 Taille=Standard, Diamètre nominal=1,6 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1for tubing od 4 mm
Profilstandard
Raccordement 2for tubing od 4 mm
11,70 € HT
/ unité
14,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours