Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-DK-G38-Q12-P10

Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQH-DK-G38-Q12-P10
Rubix :0326-2562629
Fabricant :578379
EAN :4052568060824
RACCORD ENFICHA NPQH-DK-G38-Q12-P10

Résumé technique

Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA NPQH-DK-G38-Q12-P10


Raccord enfichable NPQH-DK-G38-Q12-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=10,2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 3/8
Profilstandard
Raccordement 212
61,90 HT
/ 10 unités
74,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours