Raccord instantané pneumatique Festo TCK-M5-PK-3

Raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :TCK-M5-PK-3
Rubix :0326-2579868
Fabricant :4484
EAN :4052568018900
RACCORD RAPIDE EN T TCK-M5-PK-3

Résumé technique

Matièrezinc moulé sous pression (boîtier); aluminium (écrou)
Raccordement 1m5 (binnendraad/ mannelijke draad, port 1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD RAPIDE EN T TCK-M5-PK-3


Raccord rapide en T TCK-M5-PK-3 orientable avec deux bagues d’étanchéité. Diamètre nominal=2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Raccord pneumatique 1=Filetage M5, Raccord pneumatique 2=pour raccord cannelé diamètre interne 3 mm avec écrou

Informations techniques


Attributs
Matièrezinc moulé sous pression (boîtier); aluminium (écrou)
Raccordement 1m5 (binnendraad/ mannelijke draad, port 1)
Raccordement 2voor buis met buitendiameter 4 mm (voor insteek-/barbed koppeling; i.d. 3 mm met wartel)
Température maxi60 °C
Diamètre tube4 mm
176,50 € HT
/ 10 unités
211,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours