Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-D-S10-Q4-P10

Connecteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQH-D-S10-Q4-P10
Rubix :0326-2562604
Fabricant :578307
EAN :4052568060107
CONNECTEUR NPQH-D-S10-Q4-P10

Résumé technique

Raccordement 1push-in sleeve ø 10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONNECTEUR NPQH-D-S10-Q4-P10


Connecteur NPQH-D-S10-Q4-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=3,5 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1push-in sleeve ø 10 mm
Raccordement 2for tubing od 4 mm
68,60 HT
/ 10 unités
82,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours