Références
Festo :NPQM-L-Q14-E-P10
Rubix :0326-2568947
Fabricant :570453
EAN :4052568058418

Détails articles : COUDE UNION NPQM-L-Q14-E-P10
Coude union NPQM-L-Q14-E-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=12 mm, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | for tube od 14 mm |
|---|---|
| Raccordement 2 | for tube od 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,80 € HT
/ 10 unités
135,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours