Jeu de pinces Knipex 00 20 15, Nombre d'éléments: 4

Boîte à outils "ROUGE" Ensemble électrique 1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :00 20 15
Rubix :7510-5312957
EAN :4003773024804
COFFRETS

Résumé technique

Nombre d'éléments4
Typejeu de pinces électriques

Documents

Détails articles : COFFRETS


Le coffret d'outils Knipex RED Electro Set 1 (réf. 00 20 15) est une solution compacte et polyvalente dédiée aux professionnels de l'électricité. Il regroupe quatre outils essentiels, tous certifiés VDE, pour intervenir en toute sécurité jusqu’à 1000 V. Ce coffret haut de gamme se distingue par sa conception robuste, son rangement optimisé et la fiabilité de ses composants, garants d’un travail précis et durable.

Caractéristiques :
Le coffret Knipex RED Electro Set 1 est conçu pour les professionnels exigeants en matière de sécurité, de confort et d’efficacité. Il inclut quatre outils isolés 1000 V adaptés aux interventions sur installations électriques. Chaque outil est doté de poignées bi-matières ergonomiques qui assurent une excellente prise en main et réduisent la fatigue lors d’un usage prolongé. Le plateau en mousse à structure en nid d’abeille permet un rangement sûr et ordonné, empêchant les outils de se déplacer pendant le transport. La caisse de rangement, fabriquée en plastique de qualité supérieure, est conçue pour résister aux chocs et aux conditions difficiles sur chantier. Chaque pince est conçue pour une fonction précise : dénudage, coupe, préhension ou montage en espace restreint, garantissant une efficacité maximale à chaque étape du travail.

Spécifications :
- Référence du coffret : 00 20 15
- Dimensions du coffret : 340 x 56 x 275 mm
- Poids total : 1430 g
- Finition des pinces : chromée
- Poignées : gaines bi-matières isolantes certifiées VDE
- 1 pince à dénuder : 11 06 160
- Dimensions : 160 x 57 x 19 mm
- Poids : 180 g
- Capacité de dénudage : Ø 5,0 mm ; 10 mm² ; équivalent AWG 8 (≈ 8,37 mm²)
- 1 pince universelle : 03 06 180
- Dimensions : 180 x 55 x 20 mm
- Poids : 264 g
- Capacité de coupe : fil mi-dur Ø 3,4 mm ; fil dur Ø 2,2 mm ; câble cuivre Ø 12,0 mm (16 mm²)
- 1 pince coupante de côté : 70 06 160
- Dimensions : 160 x 55 x 20 mm
- Poids : 216 g
- Capacité de coupe : fil mi-dur Ø 3,0 mm ; fil dur Ø 2,0 mm
- 1 pince bec de cigogne : 26 16 200
- Dimensions : 200 x 56 x 19 mm
- Poids : 206 g
- Capacité de coupe : fil mi-dur Ø 3,2 mm ; fil dur Ø 2,2 mm.

Normes :
Ce coffret d’outils Knipex RED Electro Set 1 est conforme aux normes DIN EN 60900 et IEC 60900. Ces normes garantissent une protection efficace contre les tensions électriques jusqu’à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu, en assurant que les outils sont isolés, testés individuellement et adaptés à un usage professionnel sécurisé. Tous les outils sont également certifiés VDE, gage de conformité rigoureuse aux exigences de sécurité électrique en Europe.
- 1 pince universelle : 03 06 180 : DIN ISO 5746, qui définit les exigences de performance, dimensions et sécurité des pinces universelles pour un usage professionnel ;
- 1 pince coupante de côté : 70 06 160 : DIN ISO 5749, relative aux pinces coupantes de côté, garantissant des capacités de coupe précises et sûres pour fils durs et tendres ;
- 1 pince bec de cigogne : 26 16 200 : DIN ISO 5745, spécifie les caractéristiques techniques des pinces à becs demi-ronds, notamment la résistance à la torsion et la précision de coupe.

Informations sur la marque :
Fondé en 1882 en Allemagne, KNIPEX est un fabricant de renom spécialisé dans les outils à main de haute qualité. Avec plus de 1 000 employés et un catalogue riche de plus de 1 500 références, la marque s’impose comme un acteur clé dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile et de la maintenance industrielle. Son engagement envers la précision, l’innovation et la durabilité lui vaut une reconnaissance mondiale.
all pliers VDE tested according to DIN EN/IEC 60900 1000V, pliers finish 6 High quality, versatile, shock-resistant plastic case. Foam insert with honeycomb structure for variable equipment. Dimensions, exterior (W x H x D): 340 x 55 x 265 mm. Dimensions, internal (W x H x D): 335 x 50 x 225 mm (narrowest point).

Points forts

- Coffret compact, robuste et pratique à transporter grâce à sa conception en plastique de qualité supérieure ;
- Plateau en mousse structuré pour un rangement sécurisé et un accès rapide aux outils ;
- Outils certifiés VDE pour une sécurité maximale jusqu’à 1000 V ;
- Ergonomie des poignées bi-matière pour un meilleur confort d’utilisation et une réduction de la fatigue ;
- Matériaux haut de gamme (acier au vanadium, finition chromée) pour une résistance accrue à la corrosion et à l’usure.

Applications

Le coffret RED Electro Set 1 est recommandé pour les interventions dans le domaine de l’électricité bâtiment, de la maintenance industrielle et de l’installation d’équipements électriques. Il s’adresse aux électriciens, techniciens de maintenance, monteurs-câbleurs et installateurs travaillant sur des réseaux basse tension. Il est particulièrement adapté pour la pose de câbles NYM, la coupe de conducteurs, les raccordements dans les boîtes de dérivation, et les travaux en environnement contraint.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments4
Typejeu de pinces électriques
264,42 HT
/ unité
317,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours