Commutateur de pression SMC IS10-01-6L

Commutateur de pression

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :IS10-01-6L
Rubix :0338-2167741
Fabricant :IS10-01-6L
PRESSOSTAT TYPE I.L.S 6L IS10-01-6L
Résumé technique
Typepressostat type i.l.s 6l is10-01-6l
Documents

Détails articles : PRESSOSTAT TYPE I.L.S 6L IS10-01-6L


Le pressostat IS10 du SMC est 16% plus léger et 11% plus petit que l'IS1000.  Le IS10 est conforme à la directive RoHS et porte le marquage CE.  La plage de pression définie est de 0,1 à 0,4 MPa (0,1 à 0,6 MPa en option).  Sont également disponibles l'IS10M (pressostat avec entretoise) et l'IS10E (pressostat avec adaptateur de tuyauterie).
IS10, interrupteur à pression, type interrupteur à lames

Informations techniques


Attributs
Typepressostat type i.l.s 6l is10-01-6l
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,39 HT
/ unité
146,87 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h