Commutateur de pression SMC ITV3030-01F3N3

Régulateur électropneumatique

Voir les informations techniques

Références

SMC :ITV3030-01F3N3
Rubix :0338-2252111
Fabricant :ITV3030-01F3N3
CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITV3030-01F3N3

Résumé technique

Typeconvertisseur electropneumatique itv3030-01f3n3

Détails articles : CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITV3030-01F3N3


Les régulateurs de vide électropneumatiques et électroniques de la série ITV contrôlent la pression de l'air/du vide en continu proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et dotés d'un affichage LED clair et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible sous forme de sortie analogique ou de sortie de commutation. La série ITV est conforme à la norme IP65.

Points forts

-Contrôle la pression de l'air proportionnellement à un signal électrique
En unités MPa, kgf/cm², bar, PSI et kPa
Option de support de montage

Informations techniques


Attributs
Typeconvertisseur electropneumatique itv3030-01f3n3
871,23 € HT
/ unité
1 045,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours