Références
Danfoss :060-310066
Rubix :0247-2004063
Fabricant :060-310066
EAN :5702423146772
Détails articles : PRESSOSTAT KPS 35 060-3100 PLAGE 0/ 8 BAR 3/8 EXT
La série KPS a été spécialement conçue pour répondre à la demande croissante d'un boîtier de haut niveau, d'un faible différentiel, de robustesse, de construction compacte et de résistance aux chocs et aux vibrations.
La gamme KPS couvre la plupart des exigences d'applications externes mais aussi internes. Elle est adaptée pour être utilisée dans les systèmes de contrôle et d'avertissement et de régulation des usines, des équipements diesel, des compresseurs, des centrales électriques et à bord de navires.
La gamme KPS couvre la plupart des exigences d'applications externes mais aussi internes. Elle est adaptée pour être utilisée dans les systèmes de contrôle et d'avertissement et de régulation des usines, des équipements diesel, des compresseurs, des centrales électriques et à bord de navires.
Points forts
Plage de pression : de 0 à 60 bars.
Contacts plaqués or.
Différentiel réglable ou fixe.
Construction robuste et compacte.
Grande résistance aux chocs et aux vibrations.
Version à membrane disponible pour les applications suivantes :
vibrations/pointes de pression.
Pour eau de mer.
Boîtier IP67. Résistant à l'eau de mer.
Disponible avec les homologations terrestres et marines appropriées.
Contacts plaqués or.
Différentiel réglable ou fixe.
Construction robuste et compacte.
Grande résistance aux chocs et aux vibrations.
Version à membrane disponible pour les applications suivantes :
vibrations/pointes de pression.
Pour eau de mer.
Boîtier IP67. Résistant à l'eau de mer.
Disponible avec les homologations terrestres et marines appropriées.
Informations techniques
Attributs
| Type | pressostat |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
441,94 € HT
/ unité
530,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

