Capteur pneumatique de position SMC D-M9PVSDPC
Commutateur automatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :D-M9PVSDPC
Rubix :0338-2252328
Fabricant :D-M9PVSDPC

Résumé technique
| Type | detecteur serie d-m9 d-m9pvsdpc |
|---|---|
| Exécution | d-m9 |
| Tension, min. | 24 V |
Documents
Détails articles : DETECTEUR SERIE D-M9 D-M9PVSDPC
Les interrupteurs automatiques à connecteur pré-câblé de SMC sont disponibles en 3 ou 4 broches de 8 mm, ou en 4 broches de 12 mm. 3 longueurs de fil standard sont également disponibles : 0,5 m (S), 1,0 m (M) et 3,0 m (L). L'utilisation de l'interrupteur à connecteur précâblé élimine le besoin de quantités minimales de commande pour les interrupteurs automatiques "spéciaux" avec connecteurs, et simplifie le câblage avec l'utilisation de connecteurs standard.
Detecteur serie d-m9
Informations techniques
Attributs
| Type | detecteur serie d-m9 d-m9pvsdpc |
|---|---|
| Exécution | d-m9 |
| Tension, min. | 24 V |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Tension, max. | 24 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,44 € HT
/ unité
83,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours