Capteur pneumatique de position SMC D-A93
Commutateur automatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :D-A93
Rubix :0338-2050645
Fabricant :00050356
EAN :3618035638173




Résumé technique
| Type | commutateur automatique |
|---|---|
| Exécution | d-a |
| Tension, min. | 24 V |
Documents
Détails articles : DETECTEUR REED 24V D-A93
SMC propose une variété de détecteurs pour actionneurs et pinces pneumatiques. Les détecteurs Reed sont disponibles dans un modèle pour applications générales ou avec indicateur bicolore qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la led. Résistants aux champs magnétiques, résistants aux températures élevées et avec une large gamme de configurations de détection. Plusieurs longueurs de câble sont disponibles.
Detecteur serie d-
Informations techniques
Attributs
| Type | commutateur automatique |
|---|---|
| Exécution | d-a |
| Tension, min. | 24 V |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Tension, max. | 100 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,62 € HT
/ unité
41,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h