Capteur pneumatique de position SMC D-A90

Série d'interrupteurs D-

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :D-A90
Rubix :0338-2050218
Fabricant :D-A90
EAN :3618035638258
DETECTEUR SERIE D- D-A90

Résumé technique

Typecommutateur automatique
Exécutiond-a
Tension, min.8 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DETECTEUR SERIE D- D-A90


SMC offre une variété d'interrupteurs automatiques pour les actionneurs et les pinces pneumatiques ; Les interrupteurs Reed sont disponibles en version générale ou avec une indication bicolore, ce qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la lumière. Ils sont résistants aux champs magnétiques, à la chaleur et à une large gamme de configurations de détection ; Différentes longueurs de fils conducteurs sont disponibles.
A90/A93/A96, interrupteur à lames, montage direct, passe-fil, en ligne

Informations techniques


Attributs
Typecommutateur automatique
Exécutiond-a
Tension, min.8 V
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Tension, max.48 V
Tension de service48 V
35,38 € HT
/ unité
42,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h