Références
Festo :NEFU-D12G4-D12DG4
Rubix :0326-2560973
Fabricant :8040459
EAN :4052568286064
Détails articles : PASSAGE ARMOIRE COMMANDE NEFU-D12G4-D12DG4
Passage de l'armoire de commande NEFU-D12G4-D12DG4 Conforme à la norme=EN 61076-2-101, Plage de tension de service CC=0 - 30 V, Résistance aux tensions transitoires=0,8 kV, Intensité maximale admissible à 40 °C=4 A, Caractéristiques de transmission=(* Selon catégorie 5, EN 50173, classe D, * Selon catégorie 5, ISO/CEI 11801, classe D)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (boîtier);laiton doré (contact avec la broche) |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,36 € HT
/ unité
65,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours