Références
Festo :NECU-S-ECG4-HX-Q3
Rubix :0326-2566677
Fabricant :570922
EAN :4052568058661
Détails articles : CONNECTEUR MALE NECU-S-ECG4-HX-Q3
Fiche NECU-S-ECG4-HX-Q3 Isolation des fils individuels admissible=>= 0,07 mm, Fréquence de connexion=1, Plage de tension de service CC=0 - 30 V, Résistance aux tensions transitoires=0,8 kV, Intensité maximale admissible à 40 °C=3 A
Informations techniques
Attributs
| Matière | pc, pbt (boîtier);plaqué or (contact des broches) |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,97 € HT
/ unité
14,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours