Combinaison multirisques Cepovett 22-9J81-3047-404-3, Taille : 03 | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Combination 2 FAG FLUO BASE XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9J81-3047-404-3
Rubix :2223-6197689
EAN :3603624998240

Détails articles : COMBINAISON 2 FAG FLUO BASE XP ORANGE FLUO / MARINE TAILLE 3
Découpes en contraste sur le col + corps entre les 2 bandes rétro + bas de manche + devant haut + rabats de poches cuisse + bas de jambe
Col officier
Combinaison fermée par 2 fermetures à glissière
Serrage poignet possible par gripper métal
1 poche poitrine droite fermée par fermeture à glissière + garage -> marquage possible poitrine gauche
1 poche poitrine intérieure droite
2 poches italiennes avec entrée de poche en contraste
2 poches cuisse plaquées avec soufflet bas et côté (dos) et fermées par rabat + grippers métal cachés
1 poche mètre insérée sous le rabat de la poche cuisse droite au porter
1 poche dos côté droit au porter
Elastique dos
Bandes rétro réfléchissantes de 50 mm torse + bras + bas de jambes
Taps CS inséré dans la poche cuisse gauche au porter
Entrejambe 75 cm, ourlet bas 2 cm
Col officier
Combinaison fermée par 2 fermetures à glissière
Serrage poignet possible par gripper métal
1 poche poitrine droite fermée par fermeture à glissière + garage -> marquage possible poitrine gauche
1 poche poitrine intérieure droite
2 poches italiennes avec entrée de poche en contraste
2 poches cuisse plaquées avec soufflet bas et côté (dos) et fermées par rabat + grippers métal cachés
1 poche mètre insérée sous le rabat de la poche cuisse droite au porter
1 poche dos côté droit au porter
Elastique dos
Bandes rétro réfléchissantes de 50 mm torse + bras + bas de jambes
Taps CS inséré dans la poche cuisse gauche au porter
Entrejambe 75 cm, ourlet bas 2 cm
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Haute visibilité | oui |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Coupe | unisexe |
| Matière | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,08 € HT
/ unité
118,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
