Combinaison haute visibilité DMD 750020HVJT5, Taille : 05 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton/Polyester
Combinaison
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :750020HVJT5
Rubix :1544-6241247
Fabricant :750020HVJT5
EAN :3660668410183

Documents
Détails articles : COMBINAISON HV VISIOFIT T5 GAMME VISIOFIT JAUNE MARINE T5
La collection VISIOFIT allie haute visibilité, performance et élégance. Technique et haut de gamme, elle est certifiée ISO 20471 classe 2 ou 3. Déclinée au féminin, elle séduit par ses coupes ajustées, bandes ajourées et son design innovant fluo/contrasté.
Points forts
Bandes rétroréfléchissantes ajourées pour le confort et la souplesse. Compatible entretien industriel. Coupe ajustée. Tenue déclinée en version femme. Multipoches et poches genoux cordura.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 5 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | tissu contrasté : 65% coton 35% polyester / tissu fluorescent : satin 55% coton 45% polyester |
| Grammage | 300 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,85 € HT
/ unité
217,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
