Combinaison haute visibilité Molinel 11073226158-3XL, Taille : 3XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Combinaison HV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molinel :11073226158-3XL
Rubix :9314-6242117
Fabricant :11073226158-3XL
EAN :3115992769068

Documents
Détails articles : COMBINAISON HV T3XL
Encolure et bas de manches en bord côte contrasté marine, découpes ergonomiques inspirées de
la gamme Luk-light, 1 poche poitrine intérieure sous rabat avec compartiment stylo, fermée par
une pression, 1 poche poitrine zippée contrastée marine, passant de suspension, fermeture par 2
zip contrastés, ceinture avec 5 passants dont un plus large dans le dos, renforts genoux, 2 poches
cavalières, poche mètre intérieur contrastée avec passant accroche-marteau, 2 grandes poches cuisses à soufflet avec rabat pressionné + compartiment sur celle de gauche, 1 poche dos zippée et une poche plaquée, empiècement d’aisance entrejambe, jambes préformées avec pinces genoux et couture coté twistée pour allonger la silhouette, marquages rétroréfléchissants, bandes segmentées 50mm pour un design plus moderne.
la gamme Luk-light, 1 poche poitrine intérieure sous rabat avec compartiment stylo, fermée par
une pression, 1 poche poitrine zippée contrastée marine, passant de suspension, fermeture par 2
zip contrastés, ceinture avec 5 passants dont un plus large dans le dos, renforts genoux, 2 poches
cavalières, poche mètre intérieur contrastée avec passant accroche-marteau, 2 grandes poches cuisses à soufflet avec rabat pressionné + compartiment sur celle de gauche, 1 poche dos zippée et une poche plaquée, empiècement d’aisance entrejambe, jambes préformées avec pinces genoux et couture coté twistée pour allonger la silhouette, marquages rétroréfléchissants, bandes segmentées 50mm pour un design plus moderne.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,77 € HT
/ unité
196,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours