Combinaison workwear DMD 65602BATXT5, Taille : 05 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton

Combinaison

Voir les informations techniques

Références

DMD :65602BATXT5
Rubix :1544-6213310
EAN :3660668426122
COMBIN. MARINE/BUG ATEX PLUS T5

Résumé technique

Couleurmarine
Taille5
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COMBIN. MARINE/BUG ATEX PLUS T5


Une gamme de vêtements multirisques au look bicolore moderne, offrant protection, confort et praticité.
Look moderne et dynamique. Coupe ajustée et confortable. Conception robuste et résistante. Mercerie plastique. Nombreuses fonctionnalités : poches genoux, visibilité améliorée EN 17353, bandes rétro-réfléchissantes cousues à double couture.
Conçue en tissu innovant à base de Lyocell et polyester recyclé et lavable industriellement, elle est certifiée EN 11611, 11612, 13034, 1149-5, 14404, 17353, 61482-2.

Points forts

Collection eco-conçue fabriqué en Tunisie dans un tissu innovant ripstop en lyocell et polyester recyclé.
Compatible pour les zones ATEX. Compatible lavage industriel.

Informations techniques


Attributs
Couleurmarine
Taille5
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
230,33 HT
/ unité
276,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Couleur

Taille

Couleur secondaire

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.