Combinaison workwear Molinel PROCB30ASCO/VEEJ82-4, Taille : 04 | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester

PRO UP Combinais Gris tchVert T0

Voir les informations techniques

Références

Molinel :PROCB30ASCO/VEEJ82-4
Rubix :9314-6242319
Fabricant :PROCB30ASCO/VEEJ82-4
EAN :3115992032506
PRO UP COMBINAIS GRIS TCHVERT T4

Résumé technique

Couleurgris
Taille4
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PRO UP COMBINAIS GRIS TCHVERT T4


Col montant avec patte 1 pression plastique cachée, empiècements dos et devant contrastés, manches montées poignets pression plastique, fermeture devant zip injecté sous patte 1 pression plastique, poche téléphone à droite rabat ruban agrippant, compartiment stylo, 1 poche gauche 2 soufflets rabat, pressions plastique cachées, 1 poche intérieure, 2 poches italiennes soulignées d'un passepoil contrasté, poche cuisse droite 1 soufflet rabat pressions plastiques cachées et poche mètre intégrée, poche arrière plaquée, collerette de propreté, taille dos élastiquée.

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taille4
Matière principalepolyester
Couleur secondairevert
58,98 HT
/ unité
70,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.