Combinaison workwear Molinel 10582668158EJ84-3XL, Taille : 3XL | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
COMBINAISON OVERMAX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molinel :10582668158EJ84-3XL
Rubix :9314-6203410
Fabricant :10582668158EJ84-3XL
EAN :3115991785946



Documents
Détails articles : COMBINAISON OVERMAX MARINE T3XL
Col montant, 2 poches poitrine avec rabat pressionné; multi-compartiments à droite et emplacement smartphone à gauche, 1 poche plaquée zippée manche, poignets ajustables par pression, ceinture semi-élastiquée dos, 5 passants dont 2 plus larges dans le dos, accroche-clefs inséré sous la ceinture devant droit, braguette avec fermeture à glissière, 1poche plaquée au dos avec partie basse volante, 2 poches basses zippées inclinées, 2poches italiennes avec coins cassés, découpes ergonomiques côtés contrastés en tissu envers, jambes préformées, surpiqûres de renfort.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | sergé 47% coton, 35% polyester t400 , 18% cordura® polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,75 € HT
/ unité
119,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours