Combinaison jetable Tyvek D14985805, Taille : 3XL | Matière principale : Tissu non tissé
Combinaison TYVEK® Classic Plus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyvek :D14985805
Rubix :C221-6122371





Résumé technique
| Taille | 3xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | vert |
Documents
Détails articles : COMBINAISON TYVEK CLASSIC+ TXXXL VERT CHA5 CAT 3 TYPE 4B/5/6
Combinaison à cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnelés aux poignets, aux chevilles et autour du visage. élastique à la taille (collé). Fermeture à glissière Tyvek®. Fermeture à glissière et rabat auto-adhésif au niveau du menton. Catégorie III, Type 5-B et 6-B. Norme EN 14126/EN 1073-2/EN 1149-5.
Points forts
Robuste et légère (<250 g par vêtement). Rabat auto-adhésif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Le passe-pouce élastiqué empêche la manche de remonter.
Applications
Travaux d’entretin et de démantèlement de l’industrie nucléaire, l’industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de biosécurité, ainsi que les applications médicales et l’exposition aux risques biologiques.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 3xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | vert |
| Matière | tyvek® 1431 n |
| Conditionnement | carton de 100 pièces |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 845,00 € HT
/ 100 unités
2 214,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h